GLANZ
2AAハンディライト 400LM
片手で簡単にスライドフォーカスすることができ、転がりを防止するため本体の後ろに平面があります。
腰袋横ポケットにベストサイズ。
用途
作業現場の照射などに。
明るさ(Lm)
【HIGH】400
電源
単3電池×2本
連続点灯時間(時間)
【HIGH】5
電球の種類
LED
色
ブラック
仕様
スライドフォーカス・転がり制御加工
全長(mm)
155
質量(g)
84(電池含まず)
寸法(Φmm)
ヘッド24×グリップ20×テール22
防水性
IP66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
連続点灯時間(時間)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79817738
RDT33
【HIGH】400
【HIGH】5
155
84(電池含まず)
¥
2,980
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください