曜日別特売

アルモード 掲示ボード 697 シルバー/ボードピンク 屋内用 697C-P

アルモード 掲示ボード 697 シルバー/ボードピンク 屋内用 697C-P - ベルクアルモード 掲示ボード 697 シルバー/ボードピンク 屋内用 697C-P - ベルクアルモード 掲示ボード 697 シルバー/ボードピンク 屋内用 697C-P - ベルクアルモード 掲示ボード 697 シルバー/ボードピンク 屋内用 697C-P - ベルクアルモード 掲示ボード 697 シルバー/ボードピンク 屋内用 697C-P - ベルクアルモード 掲示ボード 697 シルバー/ボードピンク 屋内用 697C-P - ベルクアルモード 掲示ボード 697 シルバー/ボードピンク 屋内用 697C-P - ベルクアルモード 掲示ボード 697 シルバー/ボードピンク 屋内用 697C-P - ベルク

マグネット専用掲示板です。サイドフレームが無いのですっきり見えます。シンプルなデザインなので造作サインと組み合わせて使用できます。

用途商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。付属品直付けビス/本体パネル固定用ビス・マグネット(M-5010)8ヶ付きシルバー/ボードピンク外寸法・奥行(mm)21.5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798124451535742.4606622600×600
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798139061535724.8906922900×900
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798148161535733.6906622900×600
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798155861535716.312069221200×900
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする