曜日別特売

LED高天井特殊4環境向け水銀灯400形

LED高天井特殊4環境向け水銀灯400形 - Panasonic(パナソニック)

【器具本体】NYM20041+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット
落下防止ワイヤー付
天井直付型、拡散タイプ
30度までの傾斜天井に取付可能
軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境

材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242消費電力(W)100全光束(Lm)16000保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ(Lm)周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70配光タイプ拡散タイプ電源ユニット別置内容量1セット
注意
※調光はできません。
※器具の取付周囲温度が-20~70℃でご使用ください。
※電源ユニットの取付周囲温度が-20~40℃でご使用ください。
※LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※灯具口出し線・アース線、電源ユニット出力線・アース線それぞれと延長ケーブルとの接続はスリーブで確実に接続してください。シースの無い電源線接続箇所からシースの部分までは、全体を自己融着テープ、絶縁テープの順で巻き、確実に絶縁、防水処理をしてください。正しく処理をされないと防水性能が保たれませんのでご注意ください。
※専用電源ユニットの出力線・アース線は0.75mm2以上の耐熱電線(100℃以上)(別途)を使用してください。
※粉塵・油煙が発生する複合環境下では、パネル面に粉塵が付着しやすくなり本来の性能が得られなくなる可能性があります。定期的なメンテナンスをおすすめします。
※写真はイメージです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79817379XYM2041LE9
209,400
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする