Panasonic(パナソニック)
LED高天井特殊4環境向けマルチ400形
【器具本体】NYM20042+【電源ユニット】NYK02802LE9のセット
落下防止ワイヤー付
天井直付型、拡散タイプ
30度までの傾斜天井に取付可能
軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質
【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
130
全光束(Lm)
21000
保護等級
灯具:IP65、電源ユニット:IP65
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
161.5
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
LED
内蔵
明るさ(Lm)
周囲温度65℃時:19600(光束維持率80%)
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
70
配光タイプ
拡散タイプ
電源ユニット
別置
内容量
1セット
注意
※調光はできません。
※器具の取付周囲温度が-20~65℃でご使用ください。
※電源ユニットの取付周囲温度が-20~40℃でご使用ください。
※LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※灯具口出し線・アース線、電源ユニット出力線・アース線それぞれと延長ケーブルとの接続はスリーブで確実に接続してください。シースの無い電源線接続箇所からシースの部分までは、全体を自己融着テープ、絶縁テープの順で巻き、確実に絶縁、防水処理をしてください。正しく処理をされないと防水性能が保たれませんのでご注意ください。
※専用電源ユニットの出力線・アース線は0.75mm
2
以上の耐熱電線(100℃以上)(別途)を使用してください。
※粉塵・油煙が発生する複合環境下では、パネル面に粉塵が付着しやすくなり本来の性能が得られなくなる可能性があります。定期的なメンテナンスをおすすめします。
※写真はイメージです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79817388
XYM2042LE9
¥
250,700
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください