セキュリティボックス_簡易

セキュリティボックス_簡易 - サンワダイレクトセキュリティボックス_簡易 - サンワダイレクトセキュリティボックス_簡易 - サンワダイレクトセキュリティボックス_簡易 - サンワダイレクトセキュリティボックス_簡易 - サンワダイレクトセキュリティボックス_簡易 - サンワダイレクトセキュリティボックス_簡易 - サンワダイレクトセキュリティボックス_簡易 - サンワダイレクト

貴重品などをボックスで保管するセキュリティボックスです。
ボックス本体は4桁のダイヤル錠で中身を守ることができます。
付属のワイヤーを柱などの支柱に巻き付け、持ち逃げを防止することができます。*ワイヤは本体内部で固定ができ、左右それぞれ外すことも可能です。
横長形状で、ロッカーや引き出しに入れて管理することができます。
軽量ボディなので、レジャーや宿泊などの外出時にも持ち運んで使用できます。
蓋を簡易的に閉めることができるストッパー付きです。
防塵防水規格IP67取得済【ご注意】・開錠番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試す以外、開錠できません。 メモなどを残すよう、お願いします。・設定した開錠番号にすれば、開錠番号は何度でも変更可能です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約240×140×58(ワイヤー含まず)
セット内容本体×1、ワイヤー×1ブラック材質(本体)樹脂質量(g)595ワイヤー径(Φmm)6.3ワイヤー長(mm)530収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×100×30パッケージ箱パッケージ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79822114200-SL099BK
オープン
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする