サンワダイレクト
フットレスト
材質
ABS樹脂
形態
ノックダウン組立式
組立時間
20分
総耐荷重(kg)
約20
組立人数
1
内容量
1台
2月8日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
79822498
100-FR031
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
2026年
03月29日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください