フットレスト

フットレスト サンワダイレクト フットレスト サンワダイレクト フットレスト サンワダイレクト フットレスト サンワダイレクト フットレスト サンワダイレクト フットレスト サンワダイレクト フットレスト サンワダイレクト フットレスト サンワダイレクト

オットマンとしても使用することが出来る2WAYフットレストです。
フットレストの足置き台部分は3段階で高さ調節可能です。
無段階で角度調節することが出来ます。
角度調節はネジを締めることで固さの調節が可能です。
足裏に快適な刺激を与える凹凸、ローラーが付いています。
オットマン部分にはクッションが施されています。
位置がずれにくい滑り止め付きです。

フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 組立時間約20分 総耐荷重(kg)約40 組立人数1 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79822507 100-FR032
オープン
9,398
10,338 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする