シェルフ_4段_ワイヤー

シェルフ_4段_ワイヤー - サンワダイレクトシェルフ_4段_ワイヤー - サンワダイレクトシェルフ_4段_ワイヤー - サンワダイレクトシェルフ_4段_ワイヤー - サンワダイレクトシェルフ_4段_ワイヤー - サンワダイレクトシェルフ_4段_ワイヤー - サンワダイレクトシェルフ_4段_ワイヤー - サンワダイレクトシェルフ_4段_ワイヤー - サンワダイレクト

落ち着いた木目調で部屋に馴染むシェルフです。
穴にワイヤーフレームを差込むだけの組立簡単設計です。
背板・側板がないのでお部屋に圧迫感をあたえません。
Aサイズファイルが収納できる収納スペースです。

材質棚板/木(パーティクルボード)+強化プリント紙、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装木目使用工具手袋キャスターなし棚板数(枚)4段棚板耐荷重(kg)10形態ノックダウン組立式天板厚さ(mm)15組立時間20分棚段数(段)4総耐荷重(kg)40アジャスターなし組立人数1天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
79822900100-SH006M
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
2026
0329日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする