シェルフ

シェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクト

レコーダーやゲーム機、外付けハードディスク等を置ける木製のシェルフです。
イーゼルタイプのスタンドの100-PL032Mの下の空間を有効活用できます。
背面にケーブル通しとタップ受けが付いているので綺麗に配線できます。
床の傷防止のカバー付きです。

棚段数(段)3材質棚板/木(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルホルダー/プラスチック木目フレーム色ブラック色(マンセル値)該当なし使用工具プラスドライバー, 手袋有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×340×180(下段も同じ)形態ノックダウン組立式組立時間約20分総耐荷重(kg)90組立人数1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79822805100-PL033M375×340×180(下段も同じ)3
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする