サンワダイレクト
シェルフ_3段_ワイヤー
落ち着いた木目調で部屋に馴染むシェルフです。
穴にワイヤーフレームを差込むだけの組立簡単設計です。
背板・側板がないのでお部屋に圧迫感をあたえません。
Aサイズファイルが収納できる収納スペースです。
材質
棚板/木(パーティクルボード)+強化プリント紙、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
色
木目
使用工具
手袋
キャスター
なし
棚板耐荷重(kg)
10
形態
ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)
15
組立時間
20分
棚段数(段)
3
総耐荷重(kg)
30
アジャスター
なし
組立人数
1
天板寸法・奥行(mm)
300
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板寸法・幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
79822875
100-SH004M
400
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
2026年
03月29日まで
79822884
100-SH005M
600
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
2026年
03月29日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください