サンワダイレクト
シェルフ_高さ可変
天板の高さを初期設定で設定できます。
天板高さ可変デスクの高さに合わせることができます。
棚板が2枚付属し、30mmピッチで高さ設定が可能です。*取り付け範囲が有ります。
材質
天板/木(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
色
ブラック
使用工具
手袋
キャスター
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×600×570~780
天板高さH(mm)
570/600/630/660/690/700/750/780(初期設定で6段階の高さ設定が可能)
フレーム色
ブラック
形態
ノックダウン組立式
色(天板)
ブラック
天板厚さ(mm)
18
組立時間
30分
棚段数(段)
3
色(マンセル値)
該当なし
アジャスター
あり
六角レンチ(mm)
4
組立人数
1
天板寸法・幅(mm)
350
天板寸法・奥行(mm)
600
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79822306
100-DESKF051BK
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください