曜日別特売

マルチホルダー_デスク下取付け用

マルチホルダー_デスク下取付け用 - サンワダイレクトマルチホルダー_デスク下取付け用 - サンワダイレクトマルチホルダー_デスク下取付け用 - サンワダイレクトマルチホルダー_デスク下取付け用 - サンワダイレクトマルチホルダー_デスク下取付け用 - サンワダイレクトマルチホルダー_デスク下取付け用 - サンワダイレクトマルチホルダー_デスク下取付け用 - サンワダイレクトマルチホルダー_デスク下取付け用 - サンワダイレクト

デスク下に取付けてカスタマイズして使うことができる便利なアイテム
使い方を工夫して、色々なモノが設置可能です。
ヘッドホンやリュックなど色々なモノがかけられます。
ペットボトルを吊るすことができます。
クランプ部t2.3mm
粉体塗装

付属品タッピングボルト×2(4×16mm)材質スチール(粉体塗装)形態組立出荷内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79822945100-UDS00218948×71×80
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79822954100-UDS00318352×70×88
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする