曜日別特売

マウステーブル_ジェルリストレスト付き

マウステーブル_ジェルリストレスト付き - サンワダイレクトマウステーブル_ジェルリストレスト付き - サンワダイレクトマウステーブル_ジェルリストレスト付き - サンワダイレクトマウステーブル_ジェルリストレスト付き - サンワダイレクトマウステーブル_ジェルリストレスト付き - サンワダイレクトマウステーブル_ジェルリストレスト付き - サンワダイレクトマウステーブル_ジェルリストレスト付き - サンワダイレクトマウステーブル_ジェルリストレスト付き - サンワダイレクト

天板にマウステーブルを取付けることで、机上スペースを広く利用できます。
マウスパッド部には硬質のPPを使用しているので、滑らかなマウス操作が可能です。
ジェルリストレスト付きです。
回転式で、未使用時には天板裏に収納することが可能です。
肘をほぼ直角にしてマウスの操作ができるので姿勢が崩れくくなります。
右利きでも左利きでもご利用頂けます。

セット内容マウステーブル本体、リストレスト、クランプ、組立説明書材質ABSブラック寸法(幅W×奥行D)(mm)マウスパッド部:195×196クランプ取付幅(mm)10~40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79822087200-MPD033BK
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする