曜日別特売

フォールディングデスク

フォールディングデスク - サンワダイレクトフォールディングデスク - サンワダイレクトフォールディングデスク - サンワダイレクトフォールディングデスク - サンワダイレクトフォールディングデスク - サンワダイレクトフォールディングデスク - サンワダイレクトフォールディングデスク - サンワダイレクトフォールディングデスク - サンワダイレクト

使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。
レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。
収納時に場所を取らない平行スタッキングタイプです。
足元が気にならない幕板付きです。
中棚が付属し、資料などを置くことができます。
天板の角が丸くなっており安心です。
左右に便利なフック付きです。
キャスター付きで移動やレイアウト変更が簡単です。

材質木製メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)幅(mm)約1000高さ(mm)約720奥行(mm)約600使用工具プラスドライバー, 手袋キャスターありフレーム色ホワイト形態ノックダウン組立式色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)18組立時間40分色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)30アジャスターなしキャスターに高さ調節機能が有ります。天板部均等耐荷重(kg)30組立人数1天板寸法・幅(mm)1000天板寸法・奥行(mm)600内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79823435100-FD019W1000×600×720
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする