チェア_リクライニング_ゲーミング

チェア_リクライニング_ゲーミング - サンワダイレクトチェア_リクライニング_ゲーミング - サンワダイレクトチェア_リクライニング_ゲーミング - サンワダイレクトチェア_リクライニング_ゲーミング - サンワダイレクトチェア_リクライニング_ゲーミング - サンワダイレクトチェア_リクライニング_ゲーミング - サンワダイレクトチェア_リクライニング_ゲーミング - サンワダイレクトチェア_リクライニング_ゲーミング - サンワダイレクト

上下稼働肘付きで腕の疲れを低減します。
背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
前傾機構を搭載。背筋が伸びてキー入力、ゲームプレイに集中できる。
ヘッドレスト付です。
ランバーサポート付です。
背もたれリクライニング機能付です。
座面にモールドウレタンを使用し、へたりにくく適度な弾力性。
床への刺激が少ない大型60mmウレタンキャスターを装備。

付属品六角レンチ材質張地/布張り幅(mm)700グレー高さ(mm)1240~1320奥行(mm)1200使用工具手袋キャスターあり材質(キャスター)PU(60mm)張地布(ポリエステル)背もたれランバーサポート、背座一体ロッキング、リクライニング/ハイ肘掛あり(可動肘,高さ調節)機能オットマン, 座面傾斜機能(角度固定可), ヘッドレスト, 大型キャスター,リクライニング形態ノックダウン組立式組立時間40分座高(mm)440~520材質(座面)モールドウレタン素材布張り入数1生地総耐荷重(kg)100六角レンチ(mm)5カテゴリーゲーミングチェア組立人数1ハンガーなしランバーサポートあり色(座面)グレー色(背面)グレーヘッドレストありオットマンなし内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79823460150-SNC133グレー1240~1320440~520約23.25
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする