曜日別特売

パーティション

パーティション - サンワダイレクトパーティション - サンワダイレクトパーティション - サンワダイレクトパーティション - サンワダイレクトパーティション - サンワダイレクトパーティション - サンワダイレクトパーティション - サンワダイレクトパーティション - サンワダイレクト

丸パイプのフレームと布を組み合わせた、やさしい雰囲気のパーティションです。
デスクの前や横に設置し、フックを便利に使えるパーティションです。
キャスター付きデスク(品番:100-DESKF054M)、キャスター付き個別ブース(品番:100-DESKF053M)と組み合わせてレイアウトすることができます。

付属品フック×2個材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)800高さ(mm)1600使用工具手袋キャスターなしフレーム色ブラック形態ノックダウン組立式組立時間30分色(マンセル値)該当なしアジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数1材質(パネル)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79822927100-SPT033
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする