曜日別特売

チェア_レザー_高耐荷重

チェア_レザー_高耐荷重 - サンワダイレクトチェア_レザー_高耐荷重 - サンワダイレクトチェア_レザー_高耐荷重 - サンワダイレクトチェア_レザー_高耐荷重 - サンワダイレクトチェア_レザー_高耐荷重 - サンワダイレクトチェア_レザー_高耐荷重 - サンワダイレクトチェア_レザー_高耐荷重 - サンワダイレクトチェア_レザー_高耐荷重 - サンワダイレクト

各パーツに頑丈な素材を採用し、耐荷重200kgを実現。
肘付きで腕の疲れを低減します。
背中をすっぽり包むハイバックタイプ。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
楽に座れるシンクロロッキング機能搭載。
オールスチールの脚を採用しており頑丈です。

仕様ガス圧リフト装置付、背座ロッキング機能(固さ調整機能)、肘付き付属品六角レンチ幅(mm)700ブラック高さ(mm)1130~1185奥行(mm)760使用工具手袋寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約540×670キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地PUレザー背もたれシンクロロッキング/ハイ肘掛固定肘高さはかわりませんが、シンクロロッキングに連動して動きます。機能高耐荷重/ロッキング形態ノックダウン組立式組立時間約40分座高(mm)約490~545材質(座面)ウレタン入数1肘高さ(mm)約775(最大845)生地PUレザー総耐荷重(kg)約200座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約540×470×550(最大約620)脚幅(mm)約680六角レンチ(mm)5カテゴリー高耐荷重チェア組立人数1色(座面)ブラック色(背面)ブラックヘッドレスト内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79823530150-SNCL211130~1185490~545
オープン
38,980
42,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年4月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする