トレー_支柱取付

トレー_支柱取付 - サンワダイレクトトレー_支柱取付 - サンワダイレクトトレー_支柱取付 - サンワダイレクトトレー_支柱取付 - サンワダイレクトトレー_支柱取付 - サンワダイレクトトレー_支柱取付 - サンワダイレクトトレー_支柱取付 - サンワダイレクトトレー_支柱取付 - サンワダイレクト

収納が無いスタンド・支柱に取り付ける事でそばに置いておきたい文具やリモコンの置き場所を確保できます。
ケーブルアシストもできるので機器の綺麗な配線ができます。
組立時に使った六角レンチの収納も可能です。
工事不要で円柱に取付可能です。

付属品ボルト(M4×35)×2、(M4×50)×2材質ABS樹脂高さ(mm)30奥行(mm)176間口(mm)224使用工具プラスドライバー, 手袋形態ノックダウン組立式対応径(Φmm)25~40内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79822839100-RACOP5BKブラック224×176×303
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79822848100-RACOP5Wホワイト224×176×303
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする