曜日別特売

ワーケーションチェア

ワーケーションチェア - サンワダイレクトワーケーションチェア - サンワダイレクトワーケーションチェア - サンワダイレクトワーケーションチェア - サンワダイレクトワーケーションチェア - サンワダイレクトワーケーションチェア - サンワダイレクトワーケーションチェア - サンワダイレクトワーケーションチェア - サンワダイレクト

肘付きなので、腕の疲れを低減します。
持ち運びに便利な取っ手付き。
折りたたみ式なので、収納に便利。
ヘッドレスト付き
チェア全体がメッシュで風通しが良い。

材質フレーム部/スチールキャスターなし張地布(ナイロン)背もたれハイ肘掛あり最大奥行(mm)約1510機能折りたたみ式形態組立出荷入数1生地総耐荷重(kg)130脚幅(mm)約600カテゴリーその他内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79823496150-SNCH050Wホワイト
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79823487150-SNCH050BRブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする