曜日別特売

チェア_スタッキング_4個セット

チェア_スタッキング_4個セット - サンワダイレクトチェア_スタッキング_4個セット - サンワダイレクトチェア_スタッキング_4個セット - サンワダイレクトチェア_スタッキング_4個セット - サンワダイレクトチェア_スタッキング_4個セット - サンワダイレクトチェア_スタッキング_4個セット - サンワダイレクトチェア_スタッキング_4個セット - サンワダイレクトチェア_スタッキング_4個セット - サンワダイレクト

スタッキングが可能なミーティングチェアです。
取っ手付きで持ち運びに便利。
最大6台までスタッキングが可能です。
左右に連結できるアタッチメント付き※4個セット販売です。1個のみの販売はしておりません。

種類スタッキングチェアカテゴリーミーティングチェア総耐荷重(kg)約100奥行(mm)540最大奥行(mm)約540座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約440×450×450(最大450)肘掛なしキャスターなし背もたれロー張地PP生地機能スタッキングスタッキングメモ台なし色(シェル)ブラック色(背面)ブラック材質PP、スチール材質(座面)ウレタン寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約480×400形態組立出荷入数4脚幅(mm)約510組立人数1内容量1セット(4台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
奥行(mm)
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79823566150-SNC135BK約100540約440×450×450(最大450)ブラック
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79823575150-SNC135BL約100540約440×450×450(最大450)ブルー
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする