曜日別特売

チェア_リクライニング_収納式オットマン付き

チェア_リクライニング_収納式オットマン付き - サンワダイレクトチェア_リクライニング_収納式オットマン付き - サンワダイレクトチェア_リクライニング_収納式オットマン付き - サンワダイレクトチェア_リクライニング_収納式オットマン付き - サンワダイレクトチェア_リクライニング_収納式オットマン付き - サンワダイレクトチェア_リクライニング_収納式オットマン付き - サンワダイレクトチェア_リクライニング_収納式オットマン付き - サンワダイレクトチェア_リクライニング_収納式オットマン付き - サンワダイレクト

肘付きで腕の疲れを低減します。
背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
便利な収納式オットマン。
オールスチールの脚を採用しており頑丈です。

仕様ガス圧リフト装置付、リクライニング機能、収納式オットマン、肘付き、ヘッドレスト、背もたれクッション付き。付属品六角レンチレッド使用工具手袋寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約550×820キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地PUレザー背もたれランバーサポート、リクライニング/ハイ肘掛固定肘機能オットマン、ヘッドレスト、リクライニング形態ノックダウン組立式組立時間30分材質(座面)モールドウレタン傾斜角度(°)170入数1肘高さ(mm)685(最大740)生地PUレザー総耐荷重(kg)100座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約530×500×485(最大540)背タイプハイ脚幅(mm)710六角レンチ(mm)5(肘用に7mmのレンチも付属)カテゴリーゲーミングチェア組立人数1色(座面)ブラック色(背面)ブラック内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79823539150-SNCL8
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする