曜日別特売

チェア_ファブリック

チェア_ファブリック - サンワダイレクトチェア_ファブリック - サンワダイレクトチェア_ファブリック - サンワダイレクトチェア_ファブリック - サンワダイレクトチェア_ファブリック - サンワダイレクトチェア_ファブリック - サンワダイレクトチェア_ファブリック - サンワダイレクトチェア_ファブリック - サンワダイレクト

背中をすっぽり包むハイバックタイプ。さらに上下に調整も可能です。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
最上級レベル(レベル4)のシリンダーを使用。
腕の長さ、位置に合わせて自由自在に調節できる4D肘。 上下・前後・横方向の調整に加え、さらに左右へのスイング機能も装備。
背もたれシンクロ機構付き。3段階で固定が可能です。
座面は前後への位置可動と、角度の変更が可能。これによりタイピングや、ゲームプレイ時に 最適なポジションを取ることができます。
背凭れのランバーサポートは上下に調整が可能です。
ヘッドレスト付き。
座面にはへたりにくいモールドウレタン使用。
床への負担が少ないウレタンキャスターを装備。

付属品六角レンチ材質張地 布張りグレー使用工具手袋寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約465×850キャスターあり材質(キャスター)PU張地布(ポリエステル)背もたれランバーサポート、シンクロロッキング、背もたれ上下可動、座面角度調節3段階角度固定/ハイ肘掛可動肘(高さ・前後・左右調節最大奥行(mm)約670機能座面前後調節、座面傾斜機能(角度固定可)、ヘッドレスト(可動式)、リクライニング形態ノックダウン組立式組立時間30分材質(座面)モールドウレタン入数1肘高さ(mm)約665(最大820)生地総耐荷重(kg)100座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約490×500×470(最大545)背タイプハイ脚幅(mm)約670六角レンチ(mm)5カテゴリー高機能チェア組立人数1色(座面)グレー色(背面)グレー内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
79823469150-SNC134
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
2026
0227日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする