曜日別特売

チェア_児童向け

チェア_児童向け - サンワダイレクト

成長に合わせて高さを変えることができます。
高さはラチェット式での可変です。(662~840mm)
座面高さは320~440mmの間で調整可能。
背もたれの高さを2段階で調整できます。高さの変え方・・・座面を引き上げて、好みの高さで止めます。 ラチェット式になっているので一度決めた位置から下げるときは一度最高位へ引き上げてから最下位へ下げる必要があります。

材質フレーム/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)座面・背もたれ/ABS樹脂使用工具プラスドライバー、手袋キャスターなし肘掛なしフレーム色ホワイト形態ノックダウン組立式色(天板)ホワイト組立時間20分色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)100アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79822455100-DESKN017W
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする