曜日別特売

デスク_ロータイプ_高さ可変

デスク_ロータイプ_高さ可変 - サンワダイレクト

横幅140cm、奥行60cmと十分な作業スペースで、高さを40~52cmに設定できるローデスクです。*天板の高さ設定:400/430/460/490/520mm
座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。
バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。
天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます
補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。
アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。

材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)1400質量(kg)14.8木目高さ(mm)400/430/460/490/520奥行(mm)600使用工具手袋耐荷重(kg)40キャスターなしフレーム色ブラック形態ノックダウン組立式色(天板)木目天板厚さ(mm)16組立時間30分色(マンセル値)該当なしアジャスターあり六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)40組立人数1天板寸法・幅(mm)1400天板寸法・奥行(mm)600天板寸法(幅×奥行)(mm)1400×600内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79823216100-DESKL023M
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする