曜日別特売

デスク_高さ可変

デスク_高さ可変 - サンワダイレクトデスク_高さ可変 - サンワダイレクトデスク_高さ可変 - サンワダイレクトデスク_高さ可変 - サンワダイレクトデスク_高さ可変 - サンワダイレクトデスク_高さ可変 - サンワダイレクトデスク_高さ可変 - サンワダイレクトデスク_高さ可変 - サンワダイレクト

横幅120cm、奥行60cmと十分な大きさで、高さを57~78cmに設定できるデスクです。*天板の高さ設定:570/600/630/660/690/720/750/780mm
パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。
耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。
背面側の補強をシンプルにして対面での使用も可能です。
天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます
補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。
天板には配線用のケーブル口が付属します。
アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。

材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)幅(mm)1200質量(kg)17.9高さ(mm)570~780奥行(mm)600使用工具手袋耐荷重(kg)30キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×570~780天板高さH(mm)570/600/630/660/690/720/750/780(初期設定で6段階の高さ設定が可能)フレーム色ブラック形態ノックダウン組立式色(天板)ブラック天板カラーは、ブラックとレッド。天板厚さ(mm)18組立時間40分色(マンセル値)該当なしアジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数1天板寸法・幅(mm)1200天板寸法・奥行(mm)600天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79822297100-DESKF050BK1
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする