曜日別特売

デスク_電動昇降

デスク_電動昇降 - サンワダイレクトデスク_電動昇降 - サンワダイレクトデスク_電動昇降 - サンワダイレクトデスク_電動昇降 - サンワダイレクトデスク_電動昇降 - サンワダイレクトデスク_電動昇降 - サンワダイレクトデスク_電動昇降 - サンワダイレクトデスク_電動昇降 - サンワダイレクト

電動モーター(1モーター)により天板位置を昇降させることが出来ます。
天板奥行きは600mmです。
天板位置は任意の位置で停止可能です。
高さH730~1180mmまで可動します。
スイッチは上下ボタンのみのシンプルタイプです。
クランプ固定のモニタアームやキーボードスライダーの取り付けが可能です。
ローコストタイプではありますが、スムーズな昇降移動が行えます。

付属品ケーブルタイ、アジャスター材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ストローク(mm)500幅(mm)1200質量(kg)24.4高さ(mm)730~1180奥行(mm)600使用工具プラスドライバー, 手袋定格電圧100~120耐荷重(kg)50キャスターなし定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300コード長さ(mm)約3000形態ノックダウン組立式天板厚さ(mm)16組立時間30分色(マンセル値)該当なしアジャスターあり昇降速度15mm/s六角レンチ(mm)4, 5組立人数2昇降範囲(mm)730~1180(アジャスター使用時)天板寸法・幅(mm)1200天板寸法・奥行(mm)600天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フレーム色
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
79823234100-ERD043Mブラック木目
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
2026
0129日まで
79823250100-ERD043Wホワイトホワイト
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
2026
0227日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする