曜日別特売

デスク_ガス昇降_折りたたみ

デスク_ガス昇降_折りたたみ - サンワダイレクトデスク_ガス昇降_折りたたみ - サンワダイレクトデスク_ガス昇降_折りたたみ - サンワダイレクトデスク_ガス昇降_折りたたみ - サンワダイレクトデスク_ガス昇降_折りたたみ - サンワダイレクトデスク_ガス昇降_折りたたみ - サンワダイレクトデスク_ガス昇降_折りたたみ - サンワダイレクトデスク_ガス昇降_折りたたみ - サンワダイレクト

座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。
脚部も折りたためるため、狭い場所への収納ができます。
天板はチルト機能付き。
落下防止ガード付き(取り外し可能)
高さはH751~1095mmまで稼働します。
ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。
キャスター付で移動も簡単に行えます。
折りたたんだままでもキャスターを使って移動させることができます。※天板をフォールディングさせるレバーと昇降させるレバーがそれぞれあります。操作時に間違えないよう注意をしてください。※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。 ※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。

材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)690高さ(mm)751~1095奥行(mm)497使用工具手袋キャスターありフレーム色ホワイト形態ノックダウン組立式色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)18組立時間20分色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)昇降時:6、静止時:30アジャスターあり組立人数1昇降範囲(mm)751~1095(アジャスター使用時)天板寸法・幅(mm)690天板寸法・奥行(mm)480内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79822464100-ERD044W
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする