曜日別特売

デスク_折りたたみ

デスク_折りたたみ - サンワダイレクトデスク_折りたたみ - サンワダイレクトデスク_折りたたみ - サンワダイレクトデスク_折りたたみ - サンワダイレクトデスク_折りたたみ - サンワダイレクトデスク_折りたたみ - サンワダイレクトデスク_折りたたみ - サンワダイレクトデスク_折りたたみ - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

折りたたんで収納できるシンプルなデスク。
組み立て済みのため、開梱してすぐに使えます。
アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。

仕様アジャスターの取り付けが必要材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)幅(mm)730高さ(mm)700奥行(mm)430形態組立出荷天板厚さ(mm)16折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×60×720組立時間20分組み立て済みのため、収納状態から展開するだけで使用可能。本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)730×430×700総耐荷重(kg)20アジャスターあり天板部均等耐荷重(kg)20組立人数1天板寸法・幅(mm)730天板寸法・奥行(mm)400内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フレーム色
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79822349100-DESKH075BKブラックブラックブラック
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79822358100-DESKH075M木目ブラック木目
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79822367100-DESKH075Wホワイトホワイトホワイト
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-18
用途: サブとして
特定非営利活動法人 東風の里

在宅勤務が増えたので必要な時にさっと出せたあまり重くないものを探していたので
ちょうどよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする