デスク_チェアセット

デスク_チェアセット - サンワダイレクトデスク_チェアセット - サンワダイレクトデスク_チェアセット - サンワダイレクトデスク_チェアセット - サンワダイレクトデスク_チェアセット - サンワダイレクトデスク_チェアセット - サンワダイレクトデスク_チェアセット - サンワダイレクトデスク_チェアセット - サンワダイレクト

天然木で作られたデスクとイスのセットです。
お部屋の隅に設置しても邪魔にならないコンパクトサイズです。
デスクの高さは660/810mmの2段階で変更することができます。
天板奥側にペントレーがあります。
正面には棚付きのパーティションがあります。

材質木製幅(mm)750高さ(mm)735/810奥行(mm)403使用工具プラスドライバーキャスターなしフレーム色木目形態ノックダウン組立式色(天板)木目天板厚さ(mm)18組立時間30分総耐荷重(kg)30アジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数1天板寸法・幅(mm)750天板寸法・奥行(mm)400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79822385100-DESKH077
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする