テーブル_樹脂天板

テーブル_樹脂天板 - サンワダイレクトテーブル_樹脂天板 - サンワダイレクトテーブル_樹脂天板 - サンワダイレクトテーブル_樹脂天板 - サンワダイレクトテーブル_樹脂天板 - サンワダイレクトテーブル_樹脂天板 - サンワダイレクトテーブル_樹脂天板 - サンワダイレクトテーブル_樹脂天板 - サンワダイレクト

水濡れに強いプラスティック製天板のデスクです。
天板は中空仕様のため軽量です。
コンパクトサイズで折りたたみ可能なため、自動車に積んで運ぶことができます。
W765×D500×H570mmのサイズは車内ワーク用やアウトドア用のデスクとして使用可能です。

材質天板/PE、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)幅(mm)765高さ(mm)570奥行(mm)500使用工具手袋キャスターなしフレーム色グリーン形態組立出荷色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)40組立時間20分色(マンセル値)該当なし本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)765×500×570総耐荷重(kg)20アジャスターなし天板部均等耐荷重(kg)20組立人数1天板寸法・幅(mm)765天板寸法・奥行(mm)500内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79822480100-FD024W
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする