曜日別特売

デスク_ロータイプ

デスク_ロータイプ - サンワダイレクトデスク_ロータイプ - サンワダイレクトデスク_ロータイプ - サンワダイレクトデスク_ロータイプ - サンワダイレクトデスク_ロータイプ - サンワダイレクトデスク_ロータイプ - サンワダイレクトデスク_ロータイプ - サンワダイレクトデスク_ロータイプ - サンワダイレクト

高さを6段階変えられるローデスクです。
体格や座椅子のサイズに合わせて天板の高さを調整可能です。
天板にケーブル口が有り、天板の下にはケーブルトレイが付属します。

材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)950木目高さ(mm)400/550奥行(mm)450使用工具手袋キャスターなしフレーム色ブラック形態ノックダウン組立式色(天板)木目天板厚さ(mm)18組立時間40分色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)30アジャスターあり六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)30組立人数1天板寸法・幅(mm)950天板寸法・奥行(mm)450内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
79822428100-DESKL020M
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
2026
0129日まで
79822419100-DESKL020LM
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする