サンワダイレクト
デスク_チェアセット_子供用
天然木で作られたデスクとイスのセットです。
お部屋の隅に設置しても邪魔にならないコンパクトサイズです。
デスク、イスの高さを変えることができます。
高さを変えることで子供も大人もご使用いただけます。
材質
木製
幅(mm)
800
高さ(mm)
585/660
奥行(mm)
500
使用工具
プラスドライバー
キャスター
なし
フレーム色
木目
形態
ノックダウン組立式
色(天板)
木目
天板厚さ(mm)
18
組立時間
30分
総耐荷重(kg)
30
アジャスター
なし
六角レンチ(mm)
4
組立人数
1
天板寸法・幅(mm)
800
天板寸法・奥行(mm)
500
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79822376
100-DESKH076
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください