曜日別特売

テーブル_樹脂天板

テーブル_樹脂天板 - サンワダイレクトテーブル_樹脂天板 - サンワダイレクトテーブル_樹脂天板 - サンワダイレクトテーブル_樹脂天板 - サンワダイレクトテーブル_樹脂天板 - サンワダイレクトテーブル_樹脂天板 - サンワダイレクトテーブル_樹脂天板 - サンワダイレクトテーブル_樹脂天板 - サンワダイレクト

水濡れに強いプラスティック製天板のデスクです。
天板は中空仕様のため軽量です。

材質天板/PE、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)幅(mm)900高さ(mm)740奥行(mm)600使用工具手袋キャスターなしフレーム色グリーン形態組立出荷色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)33組立時間20分色(マンセル値)該当なし本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×600×740総耐荷重(kg)30アジャスターなし天板部均等耐荷重(kg)30組立人数1天板寸法・幅(mm)900天板寸法・奥行(mm)600内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79822489100-FD025W
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする