曜日別特売

デスク_シンプルタイプ

デスク_シンプルタイプ - サンワダイレクトデスク_シンプルタイプ - サンワダイレクトデスク_シンプルタイプ - サンワダイレクトデスク_シンプルタイプ - サンワダイレクトデスク_シンプルタイプ - サンワダイレクトデスク_シンプルタイプ - サンワダイレクトデスク_シンプルタイプ - サンワダイレクトデスク_シンプルタイプ - サンワダイレクト

オフィスや自宅で様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。
奥行きが60cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。
耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタを並べて設置することができます。
クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。
天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。
アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。

材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)高さ(mm)700奥行(mm)600使用工具手袋キャスターなし形態ノックダウン組立式天板厚さ(mm)16組立時間30分色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)50アジャスターあり六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)50組立人数1天板寸法・奥行(mm)600内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
フレーム色
色(天板)
天板寸法・幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79822279100-DESKF011BK700ブラックブラック700
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79822288100-DESKF011LBR700ホワイト薄い木目700
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79823155100-DESKF012BK900ブラックブラック900
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする