チェア_座椅子

チェア_座椅子 - サンワダイレクトチェア_座椅子 - サンワダイレクトチェア_座椅子 - サンワダイレクトチェア_座椅子 - サンワダイレクトチェア_座椅子 - サンワダイレクトチェア_座椅子 - サンワダイレクトチェア_座椅子 - サンワダイレクトチェア_座椅子 - サンワダイレクト

背もたれを前方に折りたたむことができ、コンパクトに収納。
全長180cmでラクラク寝れる。
用途は様々、クッション付き。
折り畳まれた座面を伸ばすことが可能。
クッション性が高く、座り心地が良い。
背もたれは14段階の日本メーカーKOYO製ギアを採用。
背もたれには6段階のヘッドレスト可動が可能

付属品クッション寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約510×745キャスターなし張地布(ポリエステル)背もたれロー肘掛なし最大奥行(mm)約1800機能リクライニング形態組立出荷材質(座面)ウレタン傾斜角度(°)約180入数1生地座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約510×500×120展開時(最大約260折り畳み時)カテゴリー座椅子内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79823067150-SNCF16BKブラック
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
79823076150-SNCF16BRブラウン
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする