曜日別特売

チェア_メッシュタイプ

チェア_メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア_メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア_メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア_メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア_メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア_メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア_メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア_メッシュタイプ - サンワダイレクト

背もたれに涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。
座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。
腕の疲れを低減する肘付き。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
背座ロッキング付き
背もたれに上下稼働可能なランバーサポートを装備しています。

付属品六角レンチブラック使用工具手袋寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約485×500キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地メッシュ背もたれランバーサポート, 背座一体ロッキング/ハイ肘掛固定肘最大奥行(mm)約610機能ロッキング形態ノックダウン組立式組立時間30分材質(座面)ウレタン入数1肘高さ(mm)約635(最大710)生地総耐荷重(kg)約80座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約485×490×450(最大525)色(シェル)ブラック脚幅(mm)約610六角レンチ(mm)5カテゴリーメッシュチェア組立人数1色(座面)ブラック色(背面)ブラック内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79823128150-SNCM15BK
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする