曜日別特売

ワゴン_高さ可変

ワゴン_高さ可変 - サンワダイレクトワゴン_高さ可変 - サンワダイレクトワゴン_高さ可変 - サンワダイレクトワゴン_高さ可変 - サンワダイレクトワゴン_高さ可変 - サンワダイレクトワゴン_高さ可変 - サンワダイレクトワゴン_高さ可変 - サンワダイレクトワゴン_高さ可変 - サンワダイレクト

24段階の高さ可変ができて、収納するサイズに合わせて高さを変更できます。
ワゴンの底面はメッシュ形状で通気性もよく、ほこりも溜まりにくいです。
本製品の耐荷重は、ワゴン1段で約20kgで、3段全体で約60kgになり、ペットボトルなどの重いものも収納できます。
付属品にはワゴンの淵に引っ掛けて使えるフック付き(4本)で引掛けられることで収納手段も増えて利用幅も広がります。
ストッパー付きキャスターが4個中2個付いており、安全に使用することができます。
本体とワゴンには粉体塗装を施していますので、水に濡れても錆びにくく、キッチンや洗面所などでも使えます。
ワゴンの広さとキャスター部が揃っているので、隙間収納などにも有効に使うことができます。

仕様ダンボール梱包付属品プラスチック製フック4本材質スチール使用工具スパナ、手袋キャスターあり形態ノックダウン組立式組立時間約20分組立人数1内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
79822130100-CART022BKブラック約420×360×7803約15約4.7
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
2026
0227日まで
79822157100-CART022GYグレー約420×360×7803約15約4.7
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
2026
0227日まで
79822166100-CART022Wホワイト約420×360×7803約60約4.7
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
2026
0329日まで
79822175100-CART023BKブラック約390×260×7703約15約3.75
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
-
79822209100-CART023GYグレー約390×260×7703約15約3.75
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
-
79822218100-CART023Wホワイト約390×260×7703約15約3.75
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする