サンワダイレクト
プリンタスタンド_ロータイプ
耐荷重 天板:40Kg 棚板:15Kgの堅牢なスタンドです。
大型プリンタも設置可能な広い天板です。
メンテナンス時のちょっとした移動に便利なキャスター付きです。
デスク下に収納出来る高さです。
材質
天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
質量(kg)
10.9
使用工具
マイナスドライバー, スパナ, 手袋
キャスター
あり
形態
ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)
18
組立時間
20分
アジャスター
なし
組立人数
1
天板寸法・幅(mm)
600
天板寸法・奥行(mm)
600
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79822699
100-LPS016BK
天板:ブラック/
フレーム:ブラック
605×618×351
2
55
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79822708
100-LPS016LBR
天板:薄い木目/
フレーム:ブラック
605×618×351
2
55
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79822717
100-LPS016M
天板:木目/
フレーム:ブラック
605×618×351
2
55
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79822726
100-LPS016W
天板:ホワイト/
フレーム:ホワイト
605×618×351
2
55
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください