プリンタスタンド

プリンタスタンド - サンワダイレクトプリンタスタンド - サンワダイレクトプリンタスタンド - サンワダイレクトプリンタスタンド - サンワダイレクトプリンタスタンド - サンワダイレクトプリンタスタンド - サンワダイレクトプリンタスタンド - サンワダイレクトプリンタスタンド - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

耐荷重 天板:40Kg 棚板:10Kgの堅牢なスタンドです。
横幅・奥行600mmで大型プリンタも設置可能な広い天板です。
メンテナンス時のちょっとした移動に便利なキャスター付きです。
中棚は5段階で設定する事ができ収納物に合わせて設定出来ます。

材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装使用工具マイナスドライバー, スパナ, 手袋キャスターあり形態ノックダウン組立式天板厚さ(mm)18組立時間30分アジャスターなし組立人数1天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)600内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(天板)
フレーム色
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79822735100-LPS017BKブラックブラック60
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79822744100-LPS017BR木目ブラック60
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79822760100-LPS017LBR薄い木目ホワイト60
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79822769100-LPS017Wホワイトホワイト60
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79822760
2025-01-29
用途: 業務用プリンターの置台
サービス業

シンプルでしっかりとした作りの良い商品です。木目の色合いも気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする