プリンタスタンド_ロータイプ

プリンタスタンド_ロータイプ - サンワダイレクトプリンタスタンド_ロータイプ - サンワダイレクトプリンタスタンド_ロータイプ - サンワダイレクトプリンタスタンド_ロータイプ - サンワダイレクトプリンタスタンド_ロータイプ - サンワダイレクトプリンタスタンド_ロータイプ - サンワダイレクトプリンタスタンド_ロータイプ - サンワダイレクトプリンタスタンド_ロータイプ - サンワダイレクト

耐荷重 天板:40Kg 棚板:10Kgの堅牢なスタンドです。
大型プリンタも設置可能な広い天板です。
メンテナンス時のちょっとした移動に便利なキャスター付きです。
デスク下に収納出来る高さ355mm

材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)8.8使用工具マイナスドライバー, スパナ, 手袋キャスターありフレーム色ブラック形態ノックダウン組立式天板厚さ(mm)18組立時間20分アジャスターなし組立人数1天板寸法・幅(mm)520天板寸法・奥行(mm)520内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79822656100-LPS012BK天板:ブラック/
フレーム:ブラック
525×538×351255
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79822665100-LPS012LBR天板:木目(ライトブラウン)/
フレーム:ホワイト
525×538×351255
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする