BeaverLAB
デジタル顕微鏡DDL-MX
観れる・撮れる・学べる
従来の顕微鏡の接眼レンズを覗くタイプから進化したスマート顕微鏡
タッチスクリーン搭載で精度の高い操作が可能
付属品
マグネット式クレンメル2本1組、データケーブル、USBアダプタ、プレパラート10種
寸法(mm)
214×224×324
出力
USB2.0
電源
充電式バッテリー内蔵
倍率
~1600×
照明装置
調光装置付きLED光源(落射/透過、充電式)
メモリー
microSDカード(32GB、内蔵)
撮像素子
CMOS 5.0MP
液晶モニター
9型(一体型タッチスクリーン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※別途USB ACアダプタ(出力5V/1A、出力ポートUSB-A)が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79818919
-
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください