ラタンチェアー Terra 2脚組

ラタンチェアー Terra 2脚組 - タカショーラタンチェアー Terra 2脚組 - タカショーラタンチェアー Terra 2脚組 - タカショーラタンチェアー Terra 2脚組 - タカショーラタンチェアー Terra 2脚組 - タカショーラタンチェアー Terra 2脚組 - タカショーラタンチェアー Terra 2脚組 - タカショーラタンチェアー Terra 2脚組 - タカショー

シンプルなデザインのラタン調チェアー。

材質ポリプロピレン質量(kg)3.6トープ構造完成品耐荷重(kg)100まで(1人用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約47×57×84座面高(cm)44内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79824984MPF-01CT/2S
22,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする