スクエアテーブル

スクエアテーブル - タカショースクエアテーブル - タカショースクエアテーブル - タカショースクエアテーブル - タカショースクエアテーブル - タカショースクエアテーブル - タカショースクエアテーブル - タカショースクエアテーブル - タカショー

コントラクト品質の「庭家具コントラクトシリーズ」。より高い性能試験基準をクリアした商業・公共施設でもお使いいただけるファニチャーです。商業・公共施設などでもお使いいただけるように開発した商品には、性能審査基準を上げてさまざまな試験を実施しています。静的強度や、耐衝撃性、後方安定性など、必要な試験をクリアした商品はコントラクト(商業・公共施設にも適した)ファニチャーを、より高品質なファニチャーとして位置づけコントラクトマークを付けてお知らせしています。

材質ポリプロピレン質量(kg)約6.2直径(Φcm)パラソル穴:約4構造組立品耐荷重(kg)約24まで(天板の均等荷重合計です)※この値は実測値であり、保証値ではありません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約70×70×75組立時間2人以上で20~40分内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79825000MPF-02TWホワイト
17,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79825009MPF-02TCGブラック
17,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79825018MPF-02TTトープ
17,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする