タカショー
タンジールモザイクテーブル&チェアー3点セット
セット内容
チェアー耐荷重(kg)100まで
材質
フレーム:スチール、天板/座面:タイル
質量(kg)
テーブル:26.7/チェアー:9.8
色
マットグリーン
直径(Φcm)
パラソル穴:約4.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
テーブル:約76×き76×72/チェアー:約50×き54×90
座面高(cm)
44
内容量
1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79824975
MSF-46T/46C
¥
53,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
沖縄地方
1
¥
16,500
/
税込
¥
18,150
離島
1
お送りできません