シェードポーチサンレモ シェード仕様

シェードポーチサンレモ シェード仕様 - タカショーシェードポーチサンレモ シェード仕様 - タカショーシェードポーチサンレモ シェード仕様 - タカショーシェードポーチサンレモ シェード仕様 - タカショーシェードポーチサンレモ シェード仕様 - タカショーシェードポーチサンレモ シェード仕様 - タカショーシェードポーチサンレモ シェード仕様 - タカショーシェードポーチサンレモ シェード仕様 - タカショー

DIYで素敵なお庭の空間がつくれます。装飾を抑えたシンプルなデザインで空間になじみます。
最低高さ184cm~最大高さ224cmまでで5段階の高さ調整が可能です。
シェード生地はグレーカラーです。UVカット率:約90% 遮光率:約88%

用途庭や施設の日よけ、アウトドアリビングの空間づくりに。休憩所の設置に。仕様撥水機能なし材質フレーム:スチール、生地:ポリエチレンアーバングレー遮光率(%)約88紫外線カット約90%内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
間口(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79824905CLP-22U28約230×160×233正面/約幅215.8×高さ163.8・側面/約幅145.8×高さ163.8・背面/約幅215.8×高さ210.8
63,000
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
79824914CLP-31U30約320×160×233正面/約幅305.8×高さ163.8・側面/約幅145.8×高さ163.8・背面/約幅305.8×高さ210.8
69,000
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
79824930CLP-DX31U34約320×230×233正面/約幅305.8×高さ163.8cm・側面/約幅215.8×高さ163.8cm・背面/約幅305.8×高さ210.8cm
75,000
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする