タカショー
Enza テラステーブル&チェアー3点セット
あぐらをかいて座れるくつろぎのテーブル&チェアーセット。床を傷つけにくいすべり止め付。
仕様
スタッキング可(2脚まで)
材質
天板・脚・フレーム:スチール/チェアー座面:ポリプロピレン
質量(kg)
テーブル:約3.1/チェアー:約5.2
色
テーブル:チャコールグレー、チェアー:チャコールグレー
構造
テーブル:組立品/チェアー:完成品
耐荷重(kg)
100まで(1人用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
テーブル:約50×50×45/チェアー:約69.5×71×78.5
組立時間
1人で約20分未満
材質(塗装)
フレーム:ポリエステル樹脂(粉体塗装)
座面高(cm)
約37
内容量
1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79824887
MPF-03SCG
¥
38,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
79824896
MPF-03ST
¥
38,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。