フレスコ テーブル&チェアー&ベンチ 4点セット

フレスコ テーブル&チェアー&ベンチ 4点セット - タカショーフレスコ テーブル&チェアー&ベンチ 4点セット - タカショーフレスコ テーブル&チェアー&ベンチ 4点セット - タカショーフレスコ テーブル&チェアー&ベンチ 4点セット - タカショーフレスコ テーブル&チェアー&ベンチ 4点セット - タカショーフレスコ テーブル&チェアー&ベンチ 4点セット - タカショーフレスコ テーブル&チェアー&ベンチ 4点セット - タカショーフレスコ テーブル&チェアー&ベンチ 4点セット - タカショー

テラスでくつろぐラウンジセット。

付属品(工具)六角レンチ、スパナセット内容チェアー2脚・テーブル1台・ベンチ1台材質フレーム:スチール、天板:ガラス、座面・背もたれ:塩化ビニル樹脂・ポリエチレン質量(kg)テーブル:約6.5/チェアー:約5.2/ベンチ:約7.2ダークグレー構造組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約84×44×38.5/チェアー:約58×59×75組立時間120分以上(2人以上で)内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79824835MSF-40S
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥7,500/税込¥8,250
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする