タカショー
Mone ガーデンチェアー
軽量でお手入れが簡単、扱いやすいプラスチックファニチャー
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
3.4
構造
完成品
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約56×57×80
入数
5脚
座面高(cm)
39.5
スタッキング
可
内容量
1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79824869
MPF-04CW/5S
ホワイト
¥
29,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79824878
MPF-04CT/5S
トープ
¥
29,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。