タカショー
フレスコ テーブル&チェアー 3点セット
ガラス天板を使用したモダンなラウンドテーブルセット
材質
フレーム:スチール、天板:ガラス、座面・背もたれ:塩化ビニル樹脂・PET
質量(kg)
テーブル:約3.8/チェアー:約3.9
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
テーブル:約46×46×48/チェアー:約57×65.5×96
折りたたみ寸法(cm)
テーブル:約62.5×46×5.5/チェアー:約90×57×5.5
座面高(cm)
約43
内容量
1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79824826
MSF-39S
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
1
お送りできません