タカショー
アウトドアラグ
テラスで使えるガーデンラグ。屋外で使える樹脂製ラグは水と汚れに強く、汚れが床につくのを防いでくれます。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.54
構造
完成品
寸法(幅W×奥行D)(cm)
約90×180
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79825027
GRG-01LG
ライトグレー
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79825036
GRG-01G
グレー
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください